Beli Timbangan Tomat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tomat Kantong Plastik PEDeskripsi:1. Lebih Bening2. Lebih Kuat3. Lebih Lentur4. Aman Untuk Makanan Dan MinumanMembuat Barang Dagangan Terlihat Lebih Mewah Dah Bersihatribut:
- Material: PE
- POWERPACK Double Head Paste Piston FillerDeskripsi:Mesin Filling atau mesin pengisi adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan ke dalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, dan sebagainya. Banyak kemasan produk yang sebelum dikemas harus diisi dengan produk. Kadang-kadang produk yang diisi bukanlah produk yang dapat dihitung dengan hitungan tangan, seperti cairan yang harus menggunakan hitungan berat melalui timbangan. Jika dilakukan dengan proses kerja secara manual, bukan saja menyita waktu namun juga mempengaruhi tingkat akurasi berat produk. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 dari POWERPACK hadir memberikan solusi untuk kedua persoalan di atas yaitu waktu dan akurasi. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 merupakan mesin yang berfungsi untuk mengisi cairan dalam bentuk pasta ke dalam kemasan. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 biasa digunakan untuk pengisian saus sambal, saus tomat, madu, kosmetik, pasta gigi, dan sebagainya. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 memiliki 2 nozzle dan 2 piston, sehingga pengisian menjadi lebih cepat dan praktis. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 memiliki rangkaian dengan sistem Pneumatic yang membutuhkan tenaga kompresor dan aliran listrik. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 memiliki hopper yang dapat menampung produk hingga 40 liter. Body Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 terbuat dari bahan stainless steel dan aluminium sehingga kokoh dan tahan karat. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 dilengkapi dengan tuas untuk mengatur kapasitas produk yang akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan, terdapat 2 metode proses filling manual dan otomatis, serta emergency stop. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 mampu melakukan pengisian produk dengan rapi dan presisi dibandingkan dengan pengisian manual. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 berstandar food grade sehingga aman untuk bahan pangan.atribut:
- Power (W): 20
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimensions (cm): 100x35x40
- Type: Double Nozzle
- Charging Distance (ml): 100-1000
- Accuracy (%): 1
- Charging Speed (bottle/minute): 10-50
- Gas Pressure (MPa): 0.4-0.6
- BRADY Handheld & Portable Label PrinterDeskripsi:The integrated keypad on handheld label printers allows workers to type in desired text and print a label on the jobsite. They can be held in the hand when printing.atribut:
- Barcode Capable: Yes
- Color Printing Capability: Single Color
- Print Type: Thermal-Transfer
- Standards: FCC Part 15 Class A
Daftar Harga Timbangan Tomat Terbaru April 2026
| Tomat Kantong Plastik PE | Rp17.900 |
| POWERPACK Double Head Paste Piston Filler | Rp20.999.900 |
| BRADY Handheld & Portable Label Printer | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)